Ausführung:
COLOUR MATCH. Spezial-LED mit hohem CRI-Wert für perfekte Farbwiedergabe und extrem lange LED-Lebensdauer. Perfekt geeignet für alle Lackier-, Polier-, Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten. Ausgelegt für den Gebrauch in Lackierereien. Glaslinse austauschbar und beständig gegenüber allen Lösungsmitteltypen auch bei täglicher Reinigung.
Mit einer
2 COLOUR LIGHT-Funktion. Diese ermöglicht die Wahl zwischen zwei Farbtemperaturen je nach Arbeitsaufgabe. Warmes Licht (4500 K) für helle Oberflächen und kaltes Licht (6500 K) für dunkle Oberflächen.
MULTIMATCH 2. Leistungsstarke, tragbare Akku-Arbeitsleuchte mit 5-stufiger Dimmerfunktion. Rückseitige Anzeige von Akkukapazität und Restlaufzeit. Integrierter Stellfuß zur Direktmontage an
Scangrip Stativ 081252 1,35-3 geeignet.
Lieferumfang:
Inklusive Ladekabel, 11,1 V / 4400mAh Li-Ionen Akku.