Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Handschlagprägewerk 8-stellig 3 mm

Artikel-Nr.: 085470 3

Produktdetails

Technische Daten

Abdruckbreite 23 mm
Radbreite = Schriftzeichenbreite 3 mm
Schrifthöhe 3 mm
maximale Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche 2.000 N/mm2
Produktart Handschlagprägewerk

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085470 3
EAN / GTIN 4250191110002
Herstellernummer 085470 3

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräzises Prägewerkzeug für Signaturen von Nummernfolgen mit sauberem und gleichmäßigem Prägebild. Solide Bauweise für schwerste Belastungen, Aufschlagkappe zur Gehäuseschonung. Stiftarretierung mit Kugelrastung zur Verstellung der Räder. Bedienfreundliche Einstellung der Ziffernfolge durch Sichtgravur und Kennzeichnung mit Pfeilen. Gestochen scharfes Schriftbild durch CNC-Gravur. Alle Teile chemisch vernickelt. Räder mit 11 Zeichen = Gravur 0 − 9 und Leerstelle. Im Kunststoffkasten verpackt.

Verwendung:

Zur variablen Nummerierung von Materialien mit einer Festigkeit bis 1500 N/mm2.

Hinweis:

Weitere Ausführungen von Prägewerken, wie z. B. mit automatischer Weiterschaltung oder abweichenden Schrifthöhen, sind auf Anfrage lieferbar.

Passende Produkte

Ersatzteile