• Vom 13. Mai bis 14. Mai 2021 haben wir geschlossen. Ab dem 17. Mai sind wir gerne wieder für Sie da.
Art.-Nr.: 094910

Elektriker Handschuh-Paar Electrosoft 500 V AC

Marke: Honeywell

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung nach Absprache
Stückpreis
ab 
CHF 27.55
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Isolierende Sicherheitshandschuhe aus Naturgummilatex zum Schutz vor elektrischen Risiken. Je dicker der Handschuh ist, desto höher ist die elektrische Widerstandsfähigkeit. PSA Kategorie III, mit Prüfstempel.
Für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 500 V, Klasse 00.
Länge 36 cm, Stärke 0,5 mm, Farbe Rot, gerader Rand.

Technische Daten

Trägermaterial
Naturgummilatex
Länge
360 mm
Farbe
rot
Schutzklasse
00
EN 60903
AZC
Produktart
Elektrikerhandschuhe