Art.-Nr.: 207523

VHM-Tonnenfräser tangentiale Form PPC TiAlN

Marke: GARANT

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung nach Absprache
Stückpreis
ab 
CHF 119.00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Innovatives Beschichtungskonzept für die Bearbeitung gehärteter Werkstoffe.
Hochleistungswerkzeug zur äußerst effizienten Schlichtbearbeitung an Freiformflächen. Für hervorragende Oberflächengüten in kürzester Bearbeitungszeit. Zur Verwendung auf modernen 5-Achs-Fräsmaschinen mit CAD / CAM Unterstützung.
Die Stirnschneiden-Geometrie ist so ausgeführt, dass die Späne, speziell bei Nutzung des Stirnradius, optimal geformt und ausgeleitet werden können. Die Schneidenanzahl wird zu diesem Zweck auf die Anzahl der effektiven Stirnschneiden reduziert.

Empfehlung:

Als Aufmaß für Schlichtoperationen empfehlen wir 0,05 bis 0,2mm.

Hinweis:

R2 stellt den Wirk-Radius am Werkzeug dar.
Kein Nachschleifen möglich!
Nachfolgeprodukt für Nr. 207522.

Technische Daten

Beschichtung
TiAlN
Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Typ
N
Toleranz Nenn-⌀
f8
Zustellrichtung
horizontal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation
0,05×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft
DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung
nein
Zerspanungsstrategie
PPC
Farbring
rot
Produktart
Schaftfräser

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
200
Stahl < 55 HRC
H
170
Stahl < 60 HRC
H
150
Stahl < 65 HRC
H
110
nass maximal
 
trocken
 
Luft