• Vom 13. Mai bis 14. Mai 2021 haben wir geschlossen. Ab dem 17. Mai sind wir gerne wieder für Sie da.
Art.-Nr.: 203076

VHM-Schruppfräser MTC mit Innenkühlung AlCrN

Marke: GARANT
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Schneidstoff VHM
Typ N
Norm Werksnorm
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Teilung der Schneiden ungleich

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 78.90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten bis 1,5×D ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe.
Für Schnittkraftreduzierung und bessere Oberflächengüte durch 45°-Spirale.
Verbesserte Beschichtung für weiter reduzierte Schnittkraft, bei gleichzeitig erhöhter Werkzeugstandzeit.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Technische Daten

Beschichtung
AlCrN
Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Typ
N
Spiralwinkel-Eigenschaft
ungleich
Teilung der Schneiden
ungleich
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation
Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Innenkühlung
ja
Zerspanungsstrategie
MTC
Farbring
grün
Produktart
Schaftfräser

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
170
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft