• Vom 13. Mai bis 14. Mai 2021 haben wir geschlossen. Ab dem 17. Mai sind wir gerne wieder für Sie da.
Art.-Nr.: 203088

VHM-Fräser TPC TiAlN

Marke: GARANT
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Schneidstoff VHM
Typ N
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,1×D
Zerspanungsstrategie TPC
Norm Werksnorm
Teilung der Schneiden ungleich

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 1 - 2 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 64.60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Hochleistungsfräser zum universellen Einsatz.
Verstärkter Kern.
Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten.

Hinweis:

ae max = 0,1×D für die TPC-Bearbeitung.
hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.

Technische Daten

Beschichtung
TiAlN
Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Typ
N
Spiralwinkel-Eigenschaft
ungleich
Teilung der Schneiden
ungleich
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation
0,1×D
Innenkühlung
nein
Zerspanungsstrategie
TPC
Farbring
grün
Produktart
Schaftfräser

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
380
Stahl < 750 N/mm²
P
340
Stahl < 900 N/mm²
P
300
Stahl < 1100 N/mm²
P
230
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft