Art.-Nr.: 202271

VHM-Fräser MTC DLC

Marke: GARANT
Norm Werksnorm
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Typ W
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie MTC
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schneidstoff VHM

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 51.10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation.
Mit exzentrischem Hinterschliff und zusätzlichem Polierschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden Alu-Werkstoffen.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 202014.

Technische Daten

Beschichtung
DLC
Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Typ
W
Spiralwinkel-Eigenschaft
ungleich
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation
Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Innenkühlung
nein
Zerspanungsstrategie
MTC
Farbring
gelb
Produktart
Schaftfräser

Anwendertabelle

Alu
N
480
Alu (kurzspanend)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft