Art.-Nr.: 202285

VHM-Fräser AlCrN

Marke: GARANT
Norm DIN 6527
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schneidstoff VHM
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen
Typ N

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 1 - 2 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 20.95
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich DIN 6527.
Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Technische Daten

Beschichtung
AlCrN
Schneidstoff
VHM
Norm
DIN 6527
Typ
N
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation
Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Innenkühlung
nein
Farbring
ohne
Produktart
Schaftfräser

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft