Art.-Nr.: 192945

GARANT Master Titan HSS-PM-Schruppfräser HPC TiAlN

Marke: GARANT
Fräsprofil HR
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie HPC
Teilung der Schneiden ungleich
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Schneidstoff HSS PM
Norm DIN 844
Innenkühlung ja
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
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 322.00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Innovatives Kordelprofil und optimierte Spanraumgeometrie für hohes Spanvolumen bei höchster Prozesssicherheit. Erhöhte Standzeit durch präzise Ausrichtung der Innenkühlung auf die Schneiden.

Vorteil:

Neuartiger Schneidstoff; Problemlöser bei instabilen Bearbeitungsverhältnissen.

Technische Daten

Serie
GARANT Master Titan
Beschichtung
TiAlN
Schneidstoff
HSS PM
Norm
DIN 844
Fräsprofil
HR
Spiralwinkel-Eigenschaft
ungleich
Teilung der Schneiden
ungleich
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation
0,3×D bei Besäumen
Innenkühlung
ja
Zerspanungsstrategie
HPC
Farbring
pink
Produktart
Schaftfräser

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
28
Ti > 850 N/mm²
S
28
nass maximal