Art.-Nr.: 137180

Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C TiAlN

Marke: GARANT

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
69,90 CHF
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung mit Rechtsspirale und Schaft nach DIN 1835-B. Spezielle Geometrie für den universellen Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine. Spezielle TiAlN-Beschichtung für optimale Standzeiten. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100 − 338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

Technische Daten

Beschichtung
TiAlN
Flankenwinkel
60 Grad
Gewinde-Norm
DIN 13
Anschnittform
C
Spiralwinkel
40 Grad
Schaft
DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung
nein
Verwendung bei Bohrungsart
bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung
rechts
Schafttoleranz
h6
Art des Gewindewerkzeuges
Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung
Farbring
grün
Produktart
Gewindebohrer

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
32
Alu (kurzspanend)
N
32
Stahl < 500 N/mm²
P
33
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal