{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Gewindegröße | M16×1,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | Werksnorm | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 14,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 16 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 48 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132955 16X1,5 |