Art.-Nr.: 217298

Vollradius-Fräsplatte HB7720

Marke: GARANT

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 106.50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Stückpreis ab 3
ab 
CHF 88.70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Technische Daten

Sorte
HB7720
Außen-⌀ D
26 mm
Typ
P26
Anzahl Schneiden Z
6
Produktart
Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
trocken