• Vom 13. Mai bis 14. Mai 2021 haben wir geschlossen. Ab dem 17. Mai sind wir gerne wieder für Sie da.
Art.-Nr.: 212630

Fräswendeplatte ⌀ 8 mm

Marke: GARANT

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 1 - 2 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 43.65
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Stückpreis ab 10
ab 
CHF 36.35
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Verwendung:

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

Technische Daten

Vorschub fz in Alu kurzspanend
0,15 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2
0,15 mm
Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2
0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden
1
Produktart
Wendeschneidplatte zum Fräsen