Art.-Nr.: 212690

Fräswendeplatte ⌀ 32 mm
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
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 108.00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Stückpreis ab 5
ab 
CHF 90.20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Verwendung:

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

Technische Daten

Vorschub fz in Alu kurzspanend
0,35 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2
0,36 mm
Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2
0,35 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden
1
Produktart
Wendeschneidplatte zum Fräsen