• Vom 13. Mai bis 14. Mai 2021 haben wir geschlossen. Ab dem 17. Mai sind wir gerne wieder für Sie da.
Art.-Nr.: 222070

SOMT....20ER-GM PR1525

Marke: KYOCERA

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 1 - 2 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 21.30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Stückpreis ab 10
ab 
CHF 17.75
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

4-Schneiden Wendeplatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die GM-Geometrie ist 1. Wahl für die allgemeine Bearbeitung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte
SOMT....20ER-GM
Sorte
PR1525
Schneidstoff
HM
Anzahl Wechsel/Schneiden
4
Produktart
Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
nass maximal
 
trocken
 
Luft