Vollradius-Fräsplatte 2,5 mm

Artikel-Nr.: 217298 2,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  104.50 / Stück
  • ab 3 Stück
    CHF  86.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7720
Radius R 2,5 mm
Außen-⌀ D 26 mm
maximale Schnitttiefe Smax 6,2 mm
Typ P26
Anzahl Schneiden Z 6
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217298 2,5
EAN / GTIN 4045197707116

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb