Art.-Nr.: 250215 CA510

Alle Produktinformationen:

Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 1 - 2 Wochen
Stückpreis
CHF 9.00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Stückpreis ab 10 Stück
CHF 7.50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte CA510
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher WQ
Schnitttiefe ap 1 mm - 3,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 450 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
 
Stahl < 750 N/mm²
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1100 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
kontinuierlich
 
nass maximal