{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CA510 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | WQ | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 450 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252113 CA510 | |
Herstellernummer | TAA08540 |