• Vom 13. Mai bis 14. Mai 2021 haben wir geschlossen. Ab dem 17. Mai sind wir gerne wieder für Sie da.
Art.-Nr.: 270930

Vollprofilplatte 60° außen rechts HB7010

Marke: GARANT
Gewindeart NPT
Flankenwinkel 60

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 1 - 2 Wochen
Stückpreis
ab 
CHF 23.15
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Stückpreis ab 10
ab 
CHF 19.30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Technische Daten

Sorte
HB7010
Gewindeart
NPT
Flankenwinkel
60 Grad
Stärke
3,6 mm
Plattengröße L
16 mm
Produktart
Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken