Nutenstechplatte 1,15 mm

Artikel-Nr.: 273665 1,15

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    40,80  CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    34,00  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
8 Stück sofort lieferbar
  • Nuten nach Norm: DIN 471; DIN 472

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 1,15 mm
Hauptanwendung P
Nebenanwendung K
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte HB7010
Nuten nach Norm DIN 471; DIN 472
Schneidstoff HM
ar 1,4 mm
für Sicherungsring nach DIN471/472 1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273665 1,15
EAN / GTIN 4045197719218

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
230
Stahl < 750 N/mm²
P
190
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Mit Stechhalter für Plattenbreite 3 mm.

Hinweis:

Die Schneidenträger müssen zur Stechbreite passend nachgearbeitet werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aktionen & Angebote

Set mit Preisvorteil

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb