{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Mindest-⌀ Dmin | 7,9 mm | |
für Typ | D07 | |
maximale Bohrungstiefe | 30 mm | |
Spindelbereich-⌀ | 7,9 mm - 9,1 mm | |
Produktart | Spindelwerkzeug |
Artikelnummer | 237625 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197681546 |