{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 100504 | |
Bezeichnung | 50-000 | |
Sorte | BK6115 | |
Typ | GG(G); ST900 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Bohren |
Artikelnummer | 236860 50-000 | |
Herstellernummer | W29 50000.046115 |