{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | SelectorCrimp | |
für Leiterquerschnitt | 0,08 mm2 - 1,3 mm2 | |
ganze Länge | 175 mm | |
Zwangssperre vorhanden | ja | |
digitale Anzeige | nein | |
Produktart | Crimpzange |
Artikelnummer | 729520 1,3 | |
Herstellernummer | R8728 0000 6 |