Art.-Nr.: 729520

Vierdorn-Crimpzange SelectorCrimp, mit Griffhüllen

Marke: RENNSTEIG

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung nach Absprache
Stückpreis
ab 
CHF 413.50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Zuverlässige Vercrimpung durch Zwangssperre und synchrone Zustellung der Crimpdorne.
Crimpdornzustellung über Selektor mit 8 Positionen nach MIL. Einzelkontaktaufnahme und Mehrfach-Stiftkontaktaufnahmen verfügbar. Einsatz von MIL-Positionierern problemlos möglich. Optimierte Öffnungsweite, ergonomisches Design und reduzierte Handkraft. Selektorposition beidseitig an der Zange ablesbar.

Verwendung:

Für gedrehte Stift- und Buchsenkontakte mit Crimpgeometrie analog MIL.

Lieferumfang:

Vierdorn-Crimpzange in Systemverpackung.

Hinweis:

Die Auswahl von Zange und Kontaktaufnahme richtet sich nach der entsprechenden Anwendung. Je nach Stecksystem gibt es verschiedene Kontaktaufnahmen. Diese sind auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten

Zwangssperre vorhanden
ja
digitale Anzeige
nein
Produktart
Crimpzange