Ausführung:
Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 − 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduzierung von Reflexionen. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden. ESD-geeignete, ergonomische 2K-Griffhüllen.
Sehr feine Spitzen, mit Anschlagschraube. Speziell für sehr enge Pin-Abstände (mindestens 0,1 mm) bei elektronischen Komponenten.
Die patentierte Öffnungsfeder verringert den Widerstand beim Schließen der Zange, dadurch konzentriert sich die Kraft auf den Schnitt.
Werkstoff:
Hochleistungs-Kugellagerstahl, gesenkgeschmiedet, brüniert.