Art.-Nr.: 082948 BIO

Filtermatte 3-lagig für BIO Teilereiniger BIO

Marke: KÄRCHER

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
CHF 59.40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
BIO
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Die Filtermatte dient zur Filtration von Schmutzpartikeln bis zu 50 µm. Innerhalb der Filtermatte befinden sich die Mikroben, welche durch das erste Befüllen des Gerätes in den Gerätetank geschwemmt und aktiviert werden. Die mehrlagige Filtermatte beinhaltet drei Vlieslagen. Das bedeutet, dass nach 1-2 Wochen die oberste verschmutze Lage entfernt werden kann und wieder ein sauberes Vlies zur Verfügung steht.