Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Späne- und Flüssigkeits-Saug-Sortiment DN42

Artikel-Nr.: 078529 DN42

Produktdetails

Technische Daten

⌀ Nennweite Schlauchanschluss 42 mm
passend für IVR-L40, IVR-L65
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078529 DN42

Beschreibung

Passend für:

Industriesauger Nr. 078522.

Lieferumfang:

1 PU-Ansaugschlauch (3 m) öl- und schnittfest, 1 Handrohr gebogen, 1 Verlängerung, 1 Bodendüse, 1 Düse elastisch, 1 Reduzierung DN 50 auf DN 40.