{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Herstellerbezeichnung | GHB 15-50 INOX | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.500 W | |
Drehzahlbereich | 2.500 min-1 - 7.900 min-1 | |
Bandbreite | 50 mm | |
Bandlänge | 1.000 mm | |
Gewicht | 5,6 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktart | Bandschleifer |
Artikelnummer | 077780 79030200 | |
Herstellernummer | 79032200232 |