Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Nippel-Set mit Schlauchanschluss, Stahl 10-teilig 13 mm

Artikel-Nr.: 080158 13

Produktdetails

Technische Daten

Schlauchanschluss Innen-⌀ 13 mm
Set-Inhalt 10-teilig

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080158 13
Herstellernummer 143229

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schlauchanschluss, passend für Sicherheitskupplung mit Druckknopf.