Filterregler

Artikel-Nr.: 080011
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
15 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Wartungseinheit in Modulbauserie („multifix“- System), bestehend aus Druckminderer, Nebelöler und Filter. Regelbereich 0,5 − 10 bar, Betriebsdruck maximal 16 bar, Betriebstemperatur maximal 60 °C.
Filterregler mit Polycarbonatbehälter und Manometer.

Vorteil:

Die Wartungseinheit ist individuell anpassbar, z. B. mit mehreren Druckreglern, ohne Nebelöler (für ölfreie Werkzeuge), etc.

Verwendung:

Für Anlagen im Druckbereich bis 16 bar. Kompatibel mit den Fabrikaten CEJN, RECTUS und JWL.