Pneumatik-Spezial-Öl 2,5 l

Artikel-Nr.: 080146 2,5
Neuheit
(CHF 18.40 / 1 Liter)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
9 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Spezifikation frei von Zinkverbindungen
geeignet für Nebelöler, Pneumatikanlagen, alle Druckluftwerkzeuge (Ausnahme: ölfreie Werkzeuge)
Inhalt 2,5 l
Produktart Öl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080146 2,5
EAN / GTIN 4047322129343
Herstellernummer 120549

Beschreibung

Ausführung:

Pneumatik-Spezial-Öl 32 im Kanister. Typ HVLP nach DIN 51524, T 3 auf Mineralölbasis für hohe Funktions- und Betriebssicherheit. Hohe Wirtschaftlichkeit durch guten Korrosionsschutz, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und hervorragender Verschleißschutz. Frei von Zinkverbindungen.

Verwendung:

Für Nebelöler, Pneumatikanlagen und alle Druckluftwerkzeuge (Ausnahme: ölfreie Werkzeuge).

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar.