{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Herstellerbezeichnung | Transport- und Stapelbehälter E | |
Höhe | 670 mm | |
Breite | 550 mm | |
Tiefe | 850 mm | |
Nennmaß Breite | 500 mm | |
Nennmaß Tiefe | 800 mm | |
Füllhöhe | 500 mm | |
Einfahrbreite | 600 mm | |
Einfahrtiefe | 410 mm | |
Unterfahrhöhe | 105 mm | |
Tragfähigkeit | 800 kg | |
Stapeltragfähigkeit | 4.000 kg | |
Material | Stahlblech | |
Farbe | resedagrün RAL 6011 | |
Wand Ausführung | feste Wand | |
Stapelrand 3-seitig | nein | |
Fangecken mit Kranösen | ja | |
mit Einfahrtaschen | nein | |
kranbar | ja | |
gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich | nein | |
stapelbar | nein | |
Gewicht | 32 kg | |
Produktart | Transport- und Stapel-Großbehälter |
Artikelnummer | 963521 800X500 | |
Herstellernummer | 60950-00001-00 |