HOLEX Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 4 – 6, einseitig begehbar

Artikel-Nr.: 966500
ab 
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
9 Stück sofort lieferbar
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Aluminium mit fest verschraubter Stufen-Holmverbindung, 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk und 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise, Rutschsichere Leiterfüße und großflächige, geriffelte Standplattform. Leiterneigung 20°. Stufenabstand 235 mm.

Norm:

Gemäß DIN EN 131.

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"