{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Typ | 4 | |
Herstellerbezeichnung | Serie 14/6 | |
Inhaltsvolumen | 3,2 l | |
Höhe | 130 mm | |
Breite | 150 mm | |
Tiefe | 212 mm | |
Nennmaß Breite | 140 mm | |
Nennmaß Tiefe | 200 mm | |
Tragfähigkeit | 8 kg | |
Stapelbelastung | 120 kg | |
Material | Stahlblech | |
Farbe | grau-blau lackiert | |
gerollter Stapelrand 4seitig | ja | |
Produktart | Stapel-Transportkasten |
Artikelnummer | 963385 4 | |
Herstellernummer | 8130 |