{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Typ | 1 | |
Inhaltsvolumen | 79 l | |
Höhe | 296 mm | |
Breite | 480 mm | |
Tiefe | 660 mm | |
Nennmaß Breite | 450 mm | |
Nennmaß Tiefe | 630 mm | |
Tragfähigkeit | 250 kg | |
Stapelbelastung | 2.500 kg | |
Material | Stahlblech | |
Farbe | grau-blau lackiert | |
Griff Art | Fallgriff | |
gerollter Stapelrand 4seitig | ja | |
Produktart | Stapel-Transportkasten |
Artikelnummer | 963385 1 |