{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Breite×Tiefe in E | 54×27 E | |
Behälter Höhe | 26 mm | |
Teilungseinheit | 1 E = 17 mm | |
Anzahl Behälter gesamt | 42 | |
passend ab Schubladen Fronthöhe | 50 und höher mm | |
passend für Schubladen Breite in E | 54E | |
passend für Schubladen Tiefe in E | 27E | |
passend für Schubladen Nutzbreite | 918 mm | |
passend für Schubladen Nutztiefe | 459 mm | |
Material | Polystyrol | |
Produktart | Kleinteilebehälter |
Artikelnummer | 960381 B26/1-3 | |
EAN / GTIN | 4045197708694 |