Art.-Nr.: 960381

Kleinteilebehälter-Sortiment für 1 Schublade

Marke: GARANT
passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank

Alle Produktinformationen:

Dieses Einteilungsmaterial ist nur für Betriebseinrichtungen bis August 2019 kompatibel.
Werbepreis gültig bis 31.07.2021
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
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Stückpreis
ab 
80,10 CHF
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Polystyrol.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr.960665) bzw. Barcode-Träger (Nr.960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Schrauben, Muttern, Scheiben usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 54×27 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 918×459 mm vollständig.

Technische Daten

Breite×Tiefe in E
54×27 E
passend für Schubladen Breite in E
54E
passend für Schubladen Tiefe in E
27E
Produktart
Kleinteilebehälter-Sortiment für Schublade