Easyfix Werkzeughalter 45° ⌀ 6 mm

Artikel-Nr.: 955510
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab CHF  3.55
  • ab 5
    ab CHF  2.95
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
612 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Easyfix"

Aktionen & Angebote

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"