Art.-Nr.: 955175 4

Werkstatt-Zubehör-Sortiment 4

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30
passend für Shadowboard-Tiefe 115

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Setpreis
CHF 72.50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
4
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955175: 1 St.
Suchspiegel 23 mm Nr. 081620 Gr. 23: 1 St.
Teleskop-Inspektionsleuchte Nr. 081665: 1 St.
Komfort-Schutzbrille cybrix UVEX Nr. 096509 Gr. CLEAR: 1 St.
GARANT Universal-Messer Nr. 845020: 1 St.

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke
30 mm
passend für Shadowboard-Tiefe
115 mm
Breite
383 mm
Tiefe
115 mm
Anzahl Werkzeuge
4
Produktart
Hartschaumeinlage mit Werkzeugsortimenten

Ersatzteile