Ausführung:
Seitenwände durch integrierte Säulen verstärkt. Aufnahme von Fachböden im 20-mm-Raster möglich.
Alle Türen mit Sicherheitskantungen und an der Innenseite verstärkt. Schiebetüren laufen geräuscharm auf kugelgelagerten Rollen. Alle Modelle mit Türen durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.
Fachböden aus verzinktem Stahlblech, verstärkte Ausführung für 200 kg Belastbarkeit.
Lackierung:
Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.