{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
IP-Schutzart | IP 54 | |
Herstellerbezeichnung | VEGA LITE | |
Lichtstrom | 4.000 lm | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Gesamtlänge | 280 mm | |
Gesamtbreite | 103 mm | |
Gesamthöhe | 288 mm | |
Produktart | Flächenleuchte |
Artikelnummer | 081244 VEGA-LITE | |
Herstellernummer | 03.6104 |