Linsensenkschrauben KS Z DIN 966-rostfrei A4 M6x25mm

Artikel-Nr.: 289133 Katalog-Nr.: 2887
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 36.70
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 966 (Norm zurückgezogen)
L 25 mm
d1 M6
Antrieb Kreuzschlitz Form Z
Norm ISO ~7047
m 6,8 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 11 mm
k 3 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 289133
Katalognummer 2887
EAN / GTIN 7611914259724
Herstellernummer 966625040

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb