{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 966 (Norm zurückgezogen) | |
| L | 8 mm | |
| d1 | M5 | |
| Antrieb | Kreuzschlitz Form Z | |
| Norm ISO | ~7047 | |
| m | 5,3 mm | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| Kopfform | Linsensenkkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| d2 | 9,2 mm | |
| k | 2,5 mm | |
| Sorte | A4 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 289130 | |
| Katalognummer | 2887 | |
| EAN / GTIN | 7611914259625 |