Linsensenkschrauben mit Schlitz DIN 964-rostfrei A2 M8x90

Artikel-Nr.: 288115 Katalog-Nr.: 656
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 96.00
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 90 mm
d1 M8
Norm ISO ~2010
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 3,2 mm
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 2 mm
Norm DIN 964 (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 14,5 mm
k 4 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 288115
Katalognummer 656
EAN / GTIN 7611914253944

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb