Linsensenkschrauben mit Schlitz DIN 964-rostfrei A2 M2x3

Artikel-Nr.: 2093781 Katalog-Nr.: 656
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 2.70
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 3 mm
d1 M2
Norm ISO ~2010
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
t 0,8 mm
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 0,5 mm
Norm DIN 964 (Norm zurückgezogen)
Antrieb Schlitz
d2 3,8 mm
k 1,2 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2093781
Katalognummer 656
EAN / GTIN 4043377283979
Herstellernummer 096422 3