Linsensenkschrauben mit Schlitz ISO 2010-4.8 znb M5x80 mm

Artikel-Nr.: 2092268 Katalog-Nr.: 2874
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 55.00
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 80 mm
d1 M5
Norm ISO 2010
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 2,4 mm
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 1,2 mm
Norm DIN ~964 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 10,4 mm
k 2,7 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2092268
Katalognummer 2874
EAN / GTIN 7610106944929
Herstellernummer 020104109050080

Beschreibung

Hinweis:

Lagerhaltige Artikel nach DIN 964 - ähnlich ISO 2010 - siehe Linsensenkschrauben mit Schlitz DIN 964-4.8 znb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb