Linsensenkschrauben mit Schlitz ISO 2010-Messing verchromt M6x80 mm

Artikel-Nr.: 2092164 Katalog-Nr.: 2877
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 85.00
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN ~964 (Norm zurückgezogen)
L 80 mm
d1 M6
Antrieb Schlitz
Norm ISO 2010
Werkstoff Messing
Oberfläche verchromt
t 2,8 mm
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 11,3 mm
k 3,3 mm
n 1,6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2092164
Katalognummer 2877
EAN / GTIN 7610106943885
Herstellernummer 020107409060080

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb