Linsensenkschrauben KS Z DIN 966-rostfrei A4 M5x55mm

Artikel-Nr.: 2041105 Katalog-Nr.: 2887
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 52.00
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 966 (Norm zurückgezogen)
L 55 mm
d1 M5
Antrieb Kreuzschlitz Form Z
Norm ISO ~7047
m 5,3 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Linsensenkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 9,2 mm
k 2,5 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2041105
Katalognummer 2887
EAN / GTIN 7610106862391

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb