GARANT Master Tap Gewindebohrer

Gewindebohrer GARANT Master Tap

Die GARANT Master Tap Familie für eine prozesssichere und wirtschaftliche Fertigung

Der GARANT Master Tap ist das Multitalent bei der Gewindebearbeitung. Er verbindet höchste Prozesssicherheit mit maximaler Universalität. Ob Stahl, Inox, Aluminium oder Guss, die spezielle Geometrie ermöglicht eine optimale Spanbildung. Diese universelle Einsetzbarkeit reduziert Ihre Werkzeugvielfalt bei gleichzeitig gesteigerter Effizienz. Der High-Performance Gewindebohrer GARANT Master Tap ALU wurde speziell für Aluminium- und NE-Legierungen entwickelt und ist dafür jetzt die erste Wahl. Der GARANT Master Tap STEEL wurde speziell für schwer zerspanbare Stähle und Werkstoffe mit hoher Zugfestigkeit entwickelt. Der GARANT Master Tap INOX ist ein Spezialist für VA-Stähle. Dieses besonders herausfordernde Material meistert er absolut prozesssicher und stellt dabei eine sehr wirtschaftliche Lösung dar.

Die GARANT Master Tap Familie

Icon Alu N

GARANT Master Tap ALU

Der Performer

Icon Steel P

GARANT Master Tap STEEL

Der Problemlöser

Icon Inox M

GARANT Master Tap INOX

Der Spezialist

Icon Uni NMPK

GARANT Master Tap

Das Multitalent

GARANT Master Alu Logo

GARANT Master Tap ALU – der Performer für Aluminium und NE-Metalle

Der High-Performance Gewindebohrer GARANT Master Tap ALU wurde speziell für Aluminium-Legierungen und NE-Metalle entwickelt. Das Zusammenspiel aus pulvermetallurgischem Schneidstoff, DLC-Beschichtung der neuesten Generation und exklusiver Geometrie macht ihn zur ersten Wahl in der Aluminium-Bearbeitung. Die dynamische Drallsteigung in Kombination mit angepassten Spanraum- und Längenbaumaßen, ermöglicht auch bei übertiefen Gewinden in langspanenen AI-Legierungen optimale Spanbildung und Spanevakuierung.

GARANT Master Tap Alu Vorteile

Vorteile des GARANT Master Tap ALU

  • Dynamische Spanraumgeometrie, perfekt angepasst für NE-Metalle
  • Hervorragende Standzeit aufgrund spezieller DLC Beschichtung
  • Hohe Verschleißfestigkeit durch hochwertigem HSS-E-PM Schneidstoff
  • Entwickelt für maximale Gewindetiefen bis zu 4XD bei Durchgangsloch-Gewindebohrungen

Diesen Eigenschaften machen den GARANT Master Tap ALU zur ersten Wahl in der Aluminiumbearbeitung:

  1. Gezielte Schneidkantenpräparation: Kontrollierte Spanbildung. Vermeidung von Micro-Ausbrüchen.
  2. Kurzer Anschnitt: Ohne Störkontur. Gewindeschneiden bis nah an den Bohrungsgrund.
  3. Dynamische Drallsteigung: Optimale Spanabfuhr. Vermeidung von Spänewicklern. Höchste Prozesssicherheit.
  4. DLC-Beschichtung der neuesten Generation: Vermeidung von Materialaufklebungen. Schutz vor abrasiven Verschleißformen durch hohe Schichthärte.
  5. HSS-E-PM Schneidstoff: Hohe Schneidkantenstabilität. Hohe Verschleißfestigkeit.
  6. Optimierte Halslänge: Prozesssichere Gewindebearbeitung bis 4xD Gewindetiefe.

GARANT Master Tap Alu Features

GARANT Master Tap Steel Logo

GARANT Master Tap STEEL – der Problemlöser für hochfeste Stähle

Der GARANT Master Tap STEEL überzeugt durch seine optimierten Beschichtungen, die speziell auf die verschiedenen Anforderungen in der Grundloch- und Durchgangsloch-bearbeitung angepasst wurden. Das HSS-E-PM-Substrat der neuesten Generation zeichnet sich durch hohe Homogenität im Gefüge aus und erreicht dadurch ein Maximum an Schneidkantenstabilität und Verschleißbeständigkeit.
Der speziell designte Schälanschnitt am Durchgangsloch-Gewindebohrer sorgt für Stabilität im Gewindeschneidprozess, auch bei hohen Schneidkräften. Das zylindrisch abgesetzte Führungsgewinde am Grundlochgewindebohrer wirkt dem Auftreten von Spanklemmungen entgegen und sorgt für höchste Prozesssicherheit.

Vorteile, die überzeugen:

  • Maximale Performance.
  • Herausragend für hochfeste Stähle.
  • Prozesssicher.

Die herausragenden Eigenschaften des GARANT Master Tap STEEL HT:

  1. TiAlN Beschichtung: Hohe Hitzebeständigkeit. Geringer Reibungswiderstand.
  2. Optimiertes Führungsgewinde: Hohe Prozesssicherheit durch Vermeidung von Spanklemmung.
  3. Ohne Störkontur: Gewindeschneiden bis nah an den Bohrungsgrund möglich.
  4. HSS-E-PM Substrat: Hohe Schneidkantenstabilität und Verschleißbeständigkeit.
  5. TiCN Beschichtung: Sehr glatte Schichtoberfläche. Reduzierung des Schnittwiderstandes in Schubrichtung.
  6. Spezielle Schälanschnitt: Hohe Stabilität.


GARANT Master Tap INOX – der Spezialist für VA-Stähle

Der Garant Master Tap INOX Gewindebohrer wurde speziell zur Bearbeitung von nichtrostenden Stählen entwickelt. In besonders herausfordernden VA-Stählen ist er absolut prozesssicher. Die optimale Verschleißbeständigkeit des Schneidstoffs HSS-E-PM, seine innovative Mikrogeometrie und die reibungsarme TiAlN Multilayer-Gleitschicht sorgen für höchstmögliche Performance.

Vorteile:

  • TOP Spanbildung durch optimierte Schneidkante.
  • TOP Spanabfuhr durch spezielle Spanraumgeometrie.
  • TOP Verschleißschutz durch hochwertigen HSS-E-PM Schneidstoff.
  • TOP Effizienz durch spezielle Mikrogeometrie.
  • TOP Standzeit durch modernste TiALN-Mulitlayer Beschichtung.

Die herrausragenden Eigenschaften des GARANT Master Tap INOX:

  1. Optimierte Spanraumgeometrie: Kontrollierter Spanfluss und Spanbildung.
  2. Spezielle Mikrogeometrie: Steigungsabhängige Parameter für die Schneidkantenverrundung.
  3. Ausführung ohne Störkontur: Gewindeschneiden bis nah an den Bohrungsgrund möglich.
  4. TiALN-Multilayer Beschichtung: Verschleißbeständigkeit durch ultraharte Schichtoberfläche und verminderte Schneidtemperaturen durch reduzierte Reibwerte.
  5. HSS-E-PM Schneidstoff: Hohe Verschleißbeständigkeit und optimale Torsionssteifigkeit.
  6. Optimierter Schälanschnitt: Verringerte Schneidkräfte beim Gewindeanschnitt.
  7. Stabile Zahnrückengeometrie: Vermeidung von Schneidkantenausbrüchen beim Reversieren.

GARANT Master Tap INOX im eShop:


GARANT Master Tap – das Multitalent

Unser Multitalent GARANT Master Tap deckt ein umfangreiches Werkstoffspektrum ab. Durch die einzigartige Kombination aus hochwertigem Schneidstoff, innovativer Geometrie und neuester Beschichtungstechnik, bietet der Gewindebohrer enorme Leistungsfähigkeit in einer Vielzahl von Materialen. Und das bei höchster Prozesssicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Sehen Sie die beeindruckenden Vorteile des GARANT Master Tap im Video

  • Universeller Einsatz
  • Top Spanbildung
  • Perfekte Spanabfuhr
  • Einzigartiger Verschleißschutz
  • Hohe Effizienz
  • Lange Standzeit

Der GARANT Master Tap wurde für Höchstleistungen in der Gewindebearbeitung entwickelt:

  • Optimierte Zahnrückengeometrie: Gewährleistet den prozesssicheren Einsatz in unterschiedlichsten Materialien. Schert den Span optimal ab und glättet die Spanwurzel.
  • Gezielt verrundete Schneidkante: Für optimale Spanbildung ab dem ersten Gewinde.
  • Optimale Spanabfuhr durch spezielle Spanraumgeometrie.
  • Neue Schneidengeometrie: Ermöglicht den Einsatz in einem breitem Materialspektrum.
  • Innovative AlTix-Beschichtung: Für optimales Verschleißverhalten. Verringert die Zerspanungskräfte.
  • Grünring: Für den universellen Einsatz.
  • Hochwertiger Schneidstoff aus HSS-E-PM. Homogenes Gefüge.

Vorteile des GARANT Master Tap:

Spanbildung:

Bild 1) eine neu entwickelte Spanraum-Geometrie sorgt für perfekte Spanbildung und Spanevakuierung auch bei unterschiedlichen Schnittparametern.


Prozesssicherheit:

Bild 2) Wettbewerber

Bild 3) GARANT Master Tap: Prozesssicheres Gewindeschneiden ohne Wickel- und Wirrspäne. Die besonders stabile Zahnrückengeometrie stellt ein sicheres Abscheren der Spanwurzel sicher.

Universelle Geometrie:

Bild 4) Die optimierte Spanraumgeometrie und eine präzise abgestimmte Schneidkantenverrundung garantieren Prozesssicherheit auch in Gusswerkstoffen.


Verschleißfestigkeit:

Bild 5) Wettbewerber: Schneidkantenverschleiß nach 800 Gewinden.

Bild 6) GARANT Master Tap: Schneidkantenverschleiß nach 800 Gewinden. Der HSS-E-PM Schneidstoff in Kombination mit der neuen Hochleistungsbeschichtung AlTiX überzeugt durch eine hohe Standzeit.

Präzision:

Bild 7) Durch sein spezielles Führungsgewinde erzielt der GARANT Master Tap auch in duktilen Kupferlegierungen präzise Ergebnisse und vermeidet einen Axial-Verschnitt im Gewindeprozess.


Oberfläche:

Bild 8) Wettbewerber

Bild 9) GARANT Master Tap: Die glatte Oberflächenstruktur der neuartigen Hochleistungsbeschichtung ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten in Al-Knetlegierungen. Die reduzierten Reibwerte vermeiden Materialaufklebungen und Gewindefraß.

Alle Gewindebohrer im eShop ansehen:

Alle Produkte der GARANT Master Tap Familie finden Sie in unserem eShop. Filtern Sie nach der Serie oder gewünschten Eigenschaften.

Ihr Kontakt zu uns

Sie möchten sich von unseren Zerspanungs-Experten beraten lassen oder bestellen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Zum Kontakt

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb