Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehmoment-Prüfgerät für Drehmomentschraubendreher „SmartCheck“ 10 N·m

Artikel-Nr.: 654655 10
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 10 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 1 Nm - 10 Nm
Anzeigegerät Breite 120 mm
Anzeigegerät Höhe 124 mm
Anzeigegerät Tiefe 167 mm
Gewicht 5,21 kg
Vierkant-Aufnahme 1/4 Zoll
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654655 10
Herstellernummer 96521201

Beschreibung

Ausführung:

Variables und flexibles Drehmoment-Prüfgerät dank drehbarem Display und Grundkörper. Horizontale und vertikale Montagemöglichkeit. Das Display und die Folientastatur sind spritzwassergeschützt und das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff.
3 Anwendungsmodi:
  • Mitlaufende Anzeige (Track)
  • Knickpunkterkennung (First-Peak)
  • Spitzenwertanzeige (Peak-Hold)

Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.

Vorteil:

Kompaktes und variables Drehmoment-Prüfgerät. Betrieb über Netzteil oder Batterie.

Verwendung:

Einstellen von Drehmoment-Schraubendrehern und -Schlüssel mit bzw. ohne Skala.

Lieferumfang:

Inklusive Netzteil, in stabilem Kunststoffkoffer.